Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOCAL(7976024) Fluke 6200-2 UK KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1887980
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     6200-2 UK KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1887980
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Gerätetester
Kalibriert = ISOCAL

Entspricht EN 61010-1, 3. Ausgabe, KAT. II, 300 V, Pol 2. Fluke 6200-2 PAT, EXTL 100, Verlängerungskabel-Prüfadapter, Pass 560R, Gerätepassaufkleber, Fail 100s, Aufkleber für durchgefallene Geräte, IRP1, Register für PAT (Logbuch), Koffer. PAT-Prüfkit Fluke 6200-2 PAT, UK-Version. Der PAT-Prüfer Fluke 6200-2 ist eine leichte, kleine One-Touch-Lösung mit neu gestalteten Auto-Test-Fähigkeiten, um Ihnen die Prüfung einer größeren Zahl von Geräten pro Tag zu ermöglichen. Der 6200-2 wurde entwickelt, um das Arbeiten schneller zu machen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Voreingestellte Prüfroutinen werden mit einer einzigen Taste ausgelöst. Dies vereinfacht nicht nur das Testen, sondern ermöglicht auch eine schnellere, effizientere Arbeitsweise. Mit seinen leistungsfähigen Selbsttestfähigkeiten und einfachen Bedienelementen einschließlich "One-Touch"-Prüfroutinen erhöht der PAT-Prüfer Fluke 6200-2 die Zahl der Prüfungen, die Sie pro Tag durchführen können, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Der PAT-Prüfer Fluke 6200-2 ist mit allen Eigenschaften ausgestattet, die Sie für das Prüfen tragbarer Geräte benötigen, und bietet eine komplette All-in-one-Lösung. Dedizierte Taste für jeden Test für "One Touch"-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff Abmessungen: 200 x 275 x 114 mm Gewicht: 3,13 kg. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung
Weitere Informationen:
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Fluke, 62002UKKIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.663,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,71*
€ 2.282,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,80*
€ 2.261,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,92*
€ 2.162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,95*
€ 2.024,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,93*
€ 1.980,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.