Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Digital Labornetzgerät 0 → 160W, 0 → 80V dc / 0 → 5A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888068
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 3080-05 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Ausgangsspannung = 0 → 80V dc
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 0 → 160W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Ausgangsanschluss = USB
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Ausgangsspannung:
0 → 80V dc
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
0 → 160W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Ausgangsanschluss:
USB
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, 1888068, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS308005C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,21*
€ 1.203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,69*
€ 1.192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,16*
€ 1.146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,88*
€ 1.070,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,04*
€ 1.027,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.