Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, ISO-kalibriert
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, ISO-kalibriert
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1888153
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMP4030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 384W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
384W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1888153, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, HMP4030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.325,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,32*
€ 3.013,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,01*
€ 2.984,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.435,08*
€ 2.897,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,33*
€ 2.776,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,71*
€ 2.767,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.