Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, 200 mV → 1000 V / 10 nA → 1 A, 2 Ω → 200 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, 200 mV → 1000 V / 10 nA → 1 A, 2 Ω → 200 MΩ
Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, 200 mV → 1000 V / 10 nA → 1 A, 2 Ω → 200 MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1888377
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1888377
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = 2400
Funktion der Quell-Messgeräte = Current, Resistance, Voltage
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = 200 mV → 1000 V
Quellenstrombereich = 10 nA → 1 A
Ausgangsleistung = 20 W
Widerstand Messbereich = 2 Ω → 200 MΩ

SMU-Instrumente der Keithley 2400-Serie bieten eine vierquadrantige Präzisions-Spannung und -Stromquelle/Last in Verbindung mit der Messung jetzt auf einer Touchscreen-Benutzeroberfläche. Diese Instrumente können gleichzeitig Strom von 10 fA bis 10 A Impuls und/oder Spannung von 100 nV bis 1100 V, für 1000 W Impuls und 100 W DC Gesamtleistung liefern und messen.Große Abdeckung bis zu 1100 V/1 A DC, max. 20 W 10 fA Messauflösung 0,012 % grundlegende Messgenauigkeit mit 6-1/2-stelliger Auflösung Kapazitive Fünf-Zoll-Touchscreen-GUI mit hoher Auflösung Betrieb als Quelle und Senke (4 Quadranten) SCPI- und TSP ® -Scripting-Programmierungsmodi TSP-Link für Mehrkanal-I-V-Prüfung Bananenbuchsen am Frontplatteneingang Dreiachsige Anschlüsse für Hochspannungseingang an der Rückseite Integrierte kontextabhängige Hilfe USB-2.0-Speicher-E/A-Anschluss an der Frontplatte für die Übertragung von Daten, Prüfungsskripten und Testkonfigurationen
Weitere Informationen:
Serie:
2400
Funktion der Quell-Messgeräte:
Current, Resistance, Voltage
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
200 mV → 1000 V
Quellenstrombereich:
10 nA → 1 A
Ausgangsleistung:
20 W
Widerstand Messbereich:
2 Ω → 200 MΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.051,54*
€ 10.140,49*
Frei Haus
ab € 10.917,44*
€ 11.013,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 10.778,20*
€ 11.202,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.202,96*
€ 13.331,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.178,70*
€ 13.302,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.130,18*
€ 13.244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.778,20*
€ 12.826,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
TRX-1100V-CONN
ab € 97,60*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-8
ab € 176,05*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-9
ab € 342,75*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,91*
Zubehör
Keithley Instruments
TRX-1100V-PCBCONN
ab € 93,11*
Zubehör
Keithley Instruments
CS-1616-3
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.