| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1888610 Herst.-Nr.: 2349202-5 EAN/GTIN: 5059045747772 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Formfaktor = SFP56 Gender = Buchse Anzahl der Ports = 2 Anzahl der Kontakte = 20 Kontaktmaterial = Kupferlegierung Gehäusematerial = LCP Anschlussart = Press-Fit Serie = SFP56
Datenraten: Bis zu 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM-4, 10 Gbit/s Ethernet und 16 Gbit/s Fibre Channel SMD-Steckverbinderdesign für einzelne hohe 1xN-Käfige Eindrückbare 1xN-Käfige und gestapelte Baugruppen (Steckverbinder und Käfig) für eine einfache Leiterplattenplatzierung in einem Schritt Gekoppelte, schmale, blanke und geformte Kontaktstrahlgeometrie und Einsatzformteil für überragende Signalintegrität, mechanische und elektrische Leistung Abwärtskompatibilität: Hat die gleichen Anschlussschnittstellen- und Käfigabmessungen wie der SFP+-Steckverbinder Elastomerdichtung oder Federfinger-Optionen für EMI-Eindämmung Einzelne hohe Käfige (1 x N) für Entwurfsflexibilität, für Bauch-Bauch-Anwendungen für erhöhte Dichte und Platzersparnis auf der Leiterplatte, erhältlich in 1x1-, 1x2-, 1x3-, 1x4- oder 1x6-Anschlusskonfigurationen Gestapelte Baugruppen werden in den Anschlüssen 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, 2x8 oder 2x12 angeboten Kühlkörper, LEDs und Plattierungsmöglichkeiten werden angeboten Zusätzliche Lichtrohr-Konfigurationen erhältlich Anwendungen Telekommunikation: Mobilfunk-Infrastruktur, zentrale Büro-Uplink-Geräte, optische Transportgeräte, Switches/Router, Zugangsgeräte (CMTS, PON, DSL usw.) Rechenzentrum: Switches und Router, Server, Speicher in Rechenzentren Medizin: Medizinische Diagnosegeräte Netzwerke: Netzwerkschnittstelle, Switches, Router Prüf- und Messgeräte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Formfaktor: | SFP56 | Gender: | Buchse | Anzahl der Ports: | 2 | Anzahl der Kontakte: | 20 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäusematerial: | LCP | Anschlussart: | Press-Fit | Serie: | SFP56 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SFP Käfig, SFP-Steckverbinder, leiterplattensteckverbinder 20-polig, gehäuse für netzwerk-transceiver-modul, 1888610, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker, TE Connectivity, 23492025, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |