Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Mini-E/A-Steckverbinder, IX, Stecker, Kabelmontage, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose Mini-E/A-Steckverbinder, IX, Stecker, Kabelmontage, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1888672
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     IX30G-A-10S-CV(7.0)
EAN/GTIN:
     5059045752622
Suchbegriffe:
E/A-Steckverbinder Mini
Mini-E/A-Steckverbinder
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Serie = IX
Anschlusstyp = Stecker
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 10
Montagetyp = Kabelmontage
Ausrichtung = Gerade
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Anschlussart = IDC
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Farbe = Schwarz
Höhe = 17.5mm
Breite = 9.2mm

Beitrag zur Größenreduzierung Die ix Industrial bietet eine reduzierte Größe von 75 % im Vergleich zu herkömmlichen modularen RJ-45-Lösungen. Diese Größenreduzierung ermöglicht einen geringeren Einbauraum. Parallelmontage bei P=10 mm ist möglich Ausführung mit einfachwirkendem Schloss Der Steckverbinder wird durch einfaches Einstecken des Steckers in die Buchse verriegelt. Ein hörbares Klicken sorgt für eine Verriegelung. Die Verriegelung kann durch Drücken einer Taste am Stecker gelöst werden, was zu einem reibungslosen Entfernen führt Robuste Bauweise, die gegen Schraubenkräfte beständig ist Das Gehäuse für Leiterplattenmontage wurde entwickelt, um den Einfluss der Abreißkraft vom Stecker auf der gesteckten Oberfläche zu minimieren. Darüber hinaus wurde die Leiterplattenform zum Schutz der Kontakte entwickelt. Edelstahlmaterial wird für Metallteile verwendet, um die mechanische Festigkeit zu verbessern Hohe EMV-Beständigkeit Die optimierte Abschirmungskonstruktion garantiert eine hohe EMV-Beständigkeit für eine sichere Datenübertragung Datenübertragung mit hoher Datenrate Kat.5e (1 Gbit/s) und Kat.6A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Leistung PIP-Montage (Pin-In-Paste) möglich Das Buchsengehäuse wird am durchkontaktierten Abschnitt der Leiterplatte montiert, um die Montagefestigkeit der Leiterplatte zu verbessern. Sowohl die SMD- als auch die PIP-Montage des Signalkontakts ermöglichen eine Reflow-Montage und eine Reduzierung der für die Platinenverarbeitung erforderlichen Arbeitsstunden
Weitere Informationen:
Serie:
IX
Anschlusstyp:
Stecker
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
Ausrichtung:
Gerade
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Anschlussart:
IDC
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Farbe:
Schwarz
Höhe:
17.5mm
Breite:
9.2mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, 1888672, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Hirose, IX30GA10SCV(70), Connectors, Network & Telecom Connectors, Mini I/O Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 6,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 10,62*
1 Tag
386
1
€ 14,99*
ab € 4,44*
€ 11,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.