Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 4.2mm, 4-polig / 2-reihig, Tafelmontage für 5558, 30490


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1888724
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Mini-Fit
Länge = 15mm
Breite = 23.9mm
Gehäusematerial = Polyamid

Mini-Fit Jr. Steckergehäuse, zweireihig, 4 Stromkreise, mit Einbaubuchsen, natürlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Mini-Fit
Länge:
15mm
Breite:
23.9mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 1888724, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39012041, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,1934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 947,28*
€ 1.127,2632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 897,04*
€ 1.067,4776
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 852,20*
€ 1.014,118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 830,28*
€ 988,0332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 807,16*
€ 960,5204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 773,60*
€ 920,584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.