Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit Crimp-Anschlussklemme für 43025, 43645 Micro-Fit 3.0-Buchsengehäuse, 44133 Micro-Fit BMI-Buchsengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888747
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
Gender = Buchse
Serie = Micro-Fit
Anschlussart = Kompression, Klemme
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Seriennummer = 43030
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 8.5A
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimp-Anschlussklemme Micro-Fit 3.0, Buchse, mit verzinntem Phosphorbronzekontakt (Sn), 20-24 AWG, Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Micro-Fit
Anschlussart:
Kompression, Klemme
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Seriennummer:
43030
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
8.5A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1888747, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 430300001, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,042
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,04
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,0389
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.