Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 Mini Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888758
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67803-8020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Mini-USB, AB-Buchse, rechtwinklig, Oberflächenmontage, mit Gehäuselaschen, Kunststoffstiften und Abdeckband, Farbe Grau, bleifrei
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1888758, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 678038020, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.