Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFE61HT / PT Durchführungskondensator 1nF, 50V dc / 2A, -25°C → +85°C, 6.8 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888766
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE61PT102E1H9L
EAN/GTIN:
     5059043886428
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = NFE61HT / PT

NFE61HT / PT. SMD EMI-Filterkondensatoren für direkte Spannung Hochstromausführung Zur Verwendung in Kommunikations-, TV- und Camcorder-Geräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
NFE61HT / PT
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 50v, 1888766, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, Murata, NFE61PT102E1H9L, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.