Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit Crimp-Anschlussklemme für 43020 Micro-Fit 3.0-Steckergehäuse, 43640 Micro-Fit 3.0-Steckergehäuse, 44300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888808
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Stecker
Serie = Micro-Fit
Anschlussart = Kompression, Klemme
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Seriennummer = 43031
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 8.5A
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimp-Anschlussklemme Micro-Fit 3.0, Stecker, mit verzinntem Phosphorbronzekontakt (Sn), 20-24 AWG, Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Micro-Fit
Anschlussart:
Kompression, Klemme
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Seriennummer:
43031
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
8.5A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1888808, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 430310001, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,042
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,0403
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,0392
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.