Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan , KFZ Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan , KFZ Reiniger
Vikan , KFZ Reiniger
Artikel-Nr.:
     108EL-1889025
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     293752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Farbe = Schwarz
Länge = 1.5m
Material = Eloxiertes Aluminium, Polypropylen
Teleskopisch = Nein
Durchmesser = 31mm

Professioneller Griff mit isolierter Hülse für bequemen Halt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1.5m
Material:
Eloxiertes Aluminium, Polypropylen
Teleskopisch:
Nein
Durchmesser:
31mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, 1889025, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Vikan, 293752, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,38*
€ 18,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 18,95*
2 Tage
10
€ 5,00*
ab € 19,85*
€ 42,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
520052
ab € 2,97*
Ähnlich
Vikan
521552
ab € 3,04*
Ähnlich
Vikan
292515552
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.