Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen mit Mittelharten PVC Borsten Schwarz für Kfz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Besen mit Mittelharten PVC Borsten Schwarz für Kfz
Vikan Besen mit Mittelharten PVC Borsten Schwarz für Kfz
Artikel-Nr.:
     108EL-1889036
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     311552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen vikan
Breite = 40mm
Anwendung = Kfz
Hart/Weich = Mittelhart
Farbe = Schwarz
Borstenmaterial = PVC
Borstenlänge = 65mm

Dieser hölzerne Garagenraum wurde zum Aufwischen von nassen und fettigen Abfällen entwickelt und verfügt über harte PVC-Filamente und eine Gewindebuchse. Kann mit jedem Griff im Vikan Transportsystem verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
40mm
Anwendung:
Kfz
Hart/Weich:
Mittelhart
Farbe:
Schwarz
Borstenmaterial:
PVC
Borstenlänge:
65mm
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, 1889036, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besen, Vikan, 311552, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Brooms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 15,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,18*
€ 23,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 16,14*
€ 35,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
450052
ab € 3,30*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,02*
Ähnlich
Vikan
311752
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.