Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E-NEXT M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10→ 30 V dc / 16 mA, IP67, IP67G, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889086
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X4B1TL12 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67, IP67G, IP69K
Länge = 69.1mm
Breite = 12mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 16 mA
Gehäusematerial = Messing
Erfüllte Normen = CE

Ferndetektion verhindert unerwartete Anlagenstillstände Die weltweit längste Erfassungsreichweite Mit der hochhellen LED ist die Anzeige von 360 ° überall sichtbar. Nur 10 Sekunden, um einen Näherungssensor durch die ″e-jig″ (Montagehülse) zu ersetzen. Kabel mit erhöhter Ölbeständigkeit für eine 2-jährige Ölbeständigkeit Erhältlich in einer Vielzahl von Varianten, um die Sensorauswahl zu erleichtern
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67, IP67G, IP69K
Länge:
69.1mm
Breite:
12mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
16 mA
Gehäusematerial:
Messing
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1889086, Automation, Sensoren, Omron, E2EX4B1TL122M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,03*
€ 39,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,13*
€ 40,58*
€ 5,46*
ab € 34,42*
€ 44,81*
€ 3,90*
ab € 35,44*
€ 46,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,90*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.