Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E-NEXT M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP 10→ 30 V dc / 16 mA, IP67, IP67G, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889148
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8B3DL18-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67, IP67G, IP69K
Länge = 77.3mm
Breite = 18mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 16 mA
Gehäusematerial = Messing°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Ferndetektion verhindert unerwartete Anlagenstillstände Die weltweit längste Erfassungsreichweite Mit der hochhellen LED ist die Anzeige von 360 ° überall sichtbar. Nur 10 Sekunden, um einen Näherungssensor durch die ″e-jig″ (Montagehülse) zu ersetzen. Kabel mit erhöhter Ölbeständigkeit für eine 2-jährige Ölbeständigkeit Erhältlich in einer Vielzahl von Varianten, um die Sensorauswahl zu erleichtern
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67, IP67G, IP69K
Länge:
77.3mm
Breite:
18mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
16 mA
Gehäusematerial:
Messing°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 1889148, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8B3DL18M1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,16*
€ 40,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 41,09*
€ 5,00*
ab € 37,35*
€ 45,15*
€ 3,90*
ab € 38,47*
€ 46,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,07*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.