Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC IHF Entstörfilter, 480 V ac, 50A, Flanschmontage 2.5W, Bolzen, 1-phasig 3,5 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889185
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     IHF450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Bolzen
Anzahl der Phasen = 1
Serie = IHF
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 230mm
Tiefe = 147mm
Kapazität = 2.2µF
Induktivität = 280 μH
Leckstrom = 3,5 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 1mΩ
Erfüllte Normen = EN 60939

Serie IHF/MDF. Der Motorantrieb bietet eine Filterung, die für eine Vielzahl von industriellen Motoranwendungen geeignet ist IHF-Varianten bieten drei Phasen und eine neutrale Verbindung mit geringem Leckstrom, (≤3,5 mA) MDF-Varianten bieten höhere Leistung für Anwendungen, bei denen Leckstrom kein begrenzender Faktor ist (dreiphasiger Anschluss ohne Neutralleiter) Konstruiert gemäß den IEC950-Sicherheitsnormen. Bei richtiger Installation ermöglichen diese Filter eine Übereinstimmung mit den Emissionsklassen VDE0871, EN55011 (Industrie) and EN55022 (Haushalte)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Bolzen
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
IHF
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
230mm
Tiefe:
147mm
Kapazität:
2.2µF
Induktivität:
280 μH
Leckstrom:
3,5 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
1mΩ
Erfüllte Normen:
EN 60939
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 50a, 1889185, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, IHF450, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 166,07*
€ 203,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 295,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
RVE1-6
ab € 9,69*
Zubehör
Multicomp
RVE2-6
ab € 11,25*
Zubehör
Multicomp
RVE5-6
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.