Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler SO, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889311
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5970ADTR
EAN/GTIN:
     5059045817741
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 1,235→ 35 V
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 15 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 7mA
Pinanzahl = 8V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung min. = 4,4 Vmm
Länge = 5mm

Sperre FÜR NULLStromverbrauch Interne Strombegrenzung Schutz vor Rückfall-Trennung Synchronisierung Thermische Abschaltung Spannungsfestigkeit 500 kHz INTERNAL FESTE Frequenz 1,5 A INTERNER SCHALTER 3,3 V / (±2 %) Referenzspannung Betriebseingangsspannung VON 4,4 V BIS 36 V. Betrieb MIT niedrigem ABFALL: 100 % DUTSCHRITT Nulllaststrombetrieb Ausgangsspannung EINSTELLBAR VON 1,235 V BIS 35 V. ANWENDUNGEN Verbraucher: STB, DVD, TV, VCR, CAR-Radio, LCD-MONITOREN Netzwerke: XDSL, MODEMS, DC/DC-MODULE Computer: Drucker, AUDIO/GRAFIKKARTEN, OPTISCHE LAGERUNG, FESTPLATTENLAUFWERK Industrie: Ladegeräte, KFZ-BATTERIE DC/DC-Wandler
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
1,235→ 35 V
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
15 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
7mA
Pinanzahl:
8V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung min.:
4,4 Vmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1889311, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L5970ADTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.