Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpad, 10W/m·K, Graphit, Stärke 0.012mm, 150 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889455
Hersteller:
     Global Component Sourcing
Herst.-Nr.:
     GCSP-012G-150x300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 150 x 300mm
Dicke = 0.012mm
Länge = 150mm
Breite = 300mm
Wärmeleitfähigkeit = 10W/m·K
Material = Graphit
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +400°C
Farbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -40→ +400 °C.

GCSP-012-G ist ein Hochleistungs-Graphit-Schnittstellenpad mit hoher Wärmeleitfähigkeit und Flexibilität. Dieses dünne Graphitpad ermöglicht die einfache Befestigung von Kühlkörpern oder anderen thermischen Komponenten auf begrenztem Raum. Es kann auf benutzerdefinierte Formen zugeschnitten werden.10 W/m K Wärmeleitfähigkeit 1800 W/mK planare Wärmeleitfähigkeit Langzeitstabilität Anpassbar an die Oberfläche
Weitere Informationen:
Abmessungen:
150 x 300mm
Dicke:
0.012mm
Länge:
150mm
Breite:
300mm
Wärmeleitfähigkeit:
10W/m·K
Material:
Graphit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+400°C
Farbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-40→ +400 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1889455, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Global Component Sourcing, GCSP012G150x300, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.