Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A Rückseitenmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A Rückseitenmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1889558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1889558
EAN/GTIN:
     5059044133934
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Rückseitenmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Kontakt-Format = 4P
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Rückseitenmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Kontakt-Format:
4P
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1889558, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SF612BS4, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.