| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1889702 Herst.-Nr.: 1889702 EAN/GTIN: 5059045129257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 2m Metrisch oder zöllig = metrisch Material/Stoff = Kunststoff Flexibel = Nein Faltbar = Ja
RS Pro Zollstock metrischDie metrischen Zollstöcke von RS Pro bestehen aus Kunststoff mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 15 mm (gefaltet). Sie ist beständig gegen Witterung, Abrieb, Kratzer und Chemikalien.Eigenschaften und Vorteile• Metrisch neunfach (10-teilig) und kann rechtwinklig montiert werden • Millimeter- und zentimetergeprägte Skala auf beiden Seiten in Schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2m | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Material/Stoff: | Kunststoff | Flexibel: | Nein | Faltbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab polyamid 2m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 1889702, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 59250200, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,17* | € 6,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 4,76* | € 7,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|