Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 85mm Bürste mit PET-Borsten Waschbürste, Hart Grau, Borsten L. 46mm Ja für Mehrzweckreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 85mm Bürste mit PET-Borsten Waschbürste, Hart Grau, Borsten L. 46mm Ja für Mehrzweckreinigung
Vikan 85mm Bürste mit PET-Borsten Waschbürste, Hart Grau, Borsten L. 46mm Ja für Mehrzweckreinigung
Artikel-Nr.:
     108EL-1889779
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     706088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Anwendung = Mehrzweckreinigung
Hart/Weich = Hart
Borstenmaterial = PET
Farbe = Grau
Borstenlänge = 46mm
Produkttiefe = 305mm
Produktbreite = 85mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = Waschbürste

Diese Waschbürste ist ideal zum Reinigen von Fliesenböden in Bereichen der Lebensmittelzubereitung. Kann mit jedem beliebigen Vikan Griff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mehrzweckreinigung
Hart/Weich:
Hart
Borstenmaterial:
PET
Farbe:
Grau
Borstenlänge:
46mm
Produkttiefe:
305mm
Produktbreite:
85mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, vikan autowaschbürste, autowaschbürste, 1889779, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 706088, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.