Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1889857 Herst.-Nr.: 5000394105485 EAN/GTIN: 5000394105485 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = MN1604 Nennspannung = 9V Anschlusstyp = Schnapp
Duracell Plus Power Akkus 9 V - lang anhaltende Leistung garantiert. Diese Mehrzweckbatterien sind ideal für die zuverlässige Versorgung von alltäglichen Geräten. Duracell Plus Power Batterien geben Ihnen die Freiheit, die Verwendung Ihrer Geräte zu genießen, indem sie Ihnen ein Produkt bieten, auf das Sie sich verlassen können. Die Duracell Plus Power-Akkus werden am besten verwendet, wenn Sie nach zuverlässiger, langlebiger Leistung in Ihren alltäglichen Geräten wie motorisiertem Spielzeug, Taschenlampen, tragbaren Spielekonsolen, Fernbedienungen, CD-Playern usw. suchen. Die Duralock-Technologie hält ungenutzte Duracell Akkus für bis zu 5 Jahre in der Umgebungslagerung frisch und versorgt.Anwendungen Taschenlampen Rauchmelder Drahtlose Mäuse und Tastaturen Mikrofone Fernbedienungen Weitere Informationen: | | Modellnummer: | MN1604 | Nennspannung: | 9V | Anschlusstyp: | Schnapp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, 1889857, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Duracell, 5000394105485, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries, Batteries & Chargers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,70* | ab € 2,28* | € 3,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,50* | € 3,85* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,92* | € 4,46* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,40* | € 7,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,58* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|