Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink Extender Video-Extender VGA HDBaseT, 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 120m Erweiterungsdistanz, 90 x 138 x 23.8mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890020
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     HD-EXVGA-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender
Typ = Extender
Video-Anschlusstyp = VGA
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = HDBaseT
Auflösung max. = 1080
Erweiterungsdistanz = 120m
Abmessungen des lokalen Geräts = 90 x 138 x 23.8mm
Gewicht des lokalen Geräts = 0.215kg
Abmessungen der Fernsteuerungseinrichtung = 90 x 138 x 23.8mm
Tiefe des lokalen Geräts = 138mm
Höhe des lokalen Geräts = 23.8mm
Breite des lokalen Geräts = 90mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung = 138mm
Höhe der Fernsteuerungseinrichtung = 23.8mm

Der HD-EXVGA-120 verwendet die HDbiT-Übertragungstechnologie, um ein VGA-Signal und analoges Audio über nur ein Ethernet-Kabel auf bis zu 394 Fuß (120 mtrs) zu erweitern. Es spart Kabelkosten und unterstützt RGBHV-Signaleingang.Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p bei 60 Hz Verwendet Advanced HDbitT-Transportprotokoll Überträgt bis zu 120 mtrs Verwendet ein einzelnes Cat5/Cat5e- oder CAT6-Kabel Unterstützt RGBHV Unterstützt 3,5-mm-Audio Metall-Kühlkörper-Design Maximaler Übertragungsabstand 1080p 60 Hz Kat. 6 - 120 m Kat. 5e - 100 m Kat.5 - 80 m Inhalt VGA-Sender VGA-Empfänger 5-V-Netzteil QIG
Weitere Informationen:
Typ:
Extender
Video-Anschlusstyp:
VGA
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
HDBaseT
Auflösung max.:
1080
Erweiterungsdistanz:
120m
Abmessungen des lokalen Geräts:
90 x 138 x 23.8mm
Gewicht des lokalen Geräts:
0.215kg
Abmessungen der Fernsteuerungseinrichtung:
90 x 138 x 23.8mm
Tiefe des lokalen Geräts:
138mm
Höhe des lokalen Geräts:
23.8mm
Breite des lokalen Geräts:
90mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung:
138mm
Höhe der Fernsteuerungseinrichtung:
23.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1890020, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, NewLink, HDEXVGA120, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.