Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO Bindemittel Sperre, 30L Aufnahmekapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1890048
EAN/GTIN:
     5059045129448
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Typ = Sperre
Anwendung = Chemie
Absorptionsvermögen = 30L
Anzahl pro Packung = 1
Handelsname = RS PRO
Farbe = Gelb
Material = Zellulose
Gewicht = 3.1
Abmessungen = 1300 x 3000mm

Chemikalienabsorbierender Boom von RS ProDer RS Pro Chemieboom hat eine Größe von 13 cm x 3M (L x B). Er ist ideal für verschüttete Flüssigkeiten mit aggressiven Chemikalien (Säuren und Laugen) im Innen- und Außenbereich. Das äußere Nylongewebe hat eine hohe Zugfestigkeit zum Enthalten von verschütteten Flüssigkeiten auf harten Oberflächen. Dieser Ausleger ist miteinander verbunden, um den Bereich der Auffangvorrichtung zu erweitern.Eigenschaften und Vorteile• Geeignet für den Einsatz bei größeren Verschüttungen • 30 l saugfähige KapazitätZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Typ:
Sperre
Anwendung:
Chemie
Absorptionsvermögen:
30L
Anzahl pro Packung:
1
Handelsname:
RS PRO
Farbe:
Gelb
Material:
Zellulose
Gewicht:
3.1
Abmessungen:
1300 x 3000mm
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, chemikalien schlängel, 1890048, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, SKC2041330, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.