| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1890334 Herst.-Nr.: NFVA35065L32 EAN/GTIN: 5059045743880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DIP Pinanzahl = 27
Serielle Verbindung von 2 Elementen in einem kleinen Gehäuse Kleine Klemmenkapazität zwischen Terminal (C = 0,23 pF typ.) Kleiner Widerstand der Serie Forward (rs = 2,5 Ω typ.) Bleifrei und halogenfrei PPAP-fähig MCP3-Gehäuse ist anschlusskompatibel mit SC-70 Erhebliche Verbesserung der Montageeffizienz. Geeignet für Pegel-Detektor Geeignet für UHF-Band Umweltschutzaspekte Geeignet für Automobilanwendungen Austausch von SC-70 ist möglich Anwendungen Automatische Verstärkungsregelung für Radio Endprodukte Automatische Verstärkungsregelung (AGC) für Kfz-Funkantenne Kfz-Audio-Tuner Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DIP | Pinanzahl: | 27 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1890334, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, NFVA35065L32, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |