Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 18V / 0 → 20A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891040
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TSX1820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 360W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = +5°C

Tischnetzteile TSX1820 und TSX3510 nicht programmierbar, TSX1820P und TSX3510P programmierbar. Tischnetzteile mit Ausgang höher als 350 W in einem kompakten, leichten Koffer. Lieferbar mit analoger Steuerung oder mit digitaler Steuerung und umfassender Busprogrammierung sowie mit 2 Ausgangskombinationen. Sehr genaue Anzeige des Digitalausgangs Überspannungsschutz und Anschlussklemmen für Sense-Leitung Konstantstrom oder Konstantspannungsbetrieb mit automatischer Umschaltung Liefert bis zu 20 A Gleichzeitige Anzeige von Spannung und Strom Signalgeber für Konstantstrom/Konstantspannungsmodi und Ausgangsstatus und Anzeigedämpfung Verstellbare Überspannungsauslösung, Regler Übertemperatur und Stromdrift Netzanschluss an der Rückwand und Anschlussklemmen für Sense-Leitung BxTxH: 130 x 210 x 350 mm. Zusätzliche Merkmale der programmierbaren Einheiten. Nicht flüchtiger Speicher von bis zu 25 Setups Direkte Tastatureingabe oder pseudoanaloge Drehknopfeinstellung von Spannung und Strom Tastatureingabe wird auf 3. LED-Anzeige vor Bestätigung angezeigt, wo ansonsten Watt angezeigt wird
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
360W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 1891040, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, TSX1820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,39*
€ 1.196,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,92*
€ 1.185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,41*
€ 1.053,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,10*
€ 1.041,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.