Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi Digital Labornetzgerät 90W, 0 → 30V / 0 → 3A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891050
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL303R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Ausgangsspannung = 0 → 30V
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 90W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Ausgangsspannung:
0 → 30V
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
90W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 1891050, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL303R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 276,28*
€ 334,26*
€ 6,90*
ab € 284,81*
€ 344,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 413,24*
€ 500,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,27*
€ 595,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,21*
€ 521,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tenma
72-10480
ab € 77,74*
Ähnlich
Tenma
72-2690
ab € 83,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.