Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC Hohe Geschwindigkeit 50 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC Hohe Geschwindigkeit 50 V max. 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-1891201
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDE1798DP
EAN/GTIN:
     5059042809213
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
4000 cmos
Netzschalter-Typ = Hohe Geschwindigkeit
Arbeitsspannnung max. = 50 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -25 °C
Abmessungen = 10.92 x 6.6 x 3.32mm

Intelligente Netzschalter für die Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Leistungsschalter (IPS) integrierten die Logikschnittstelle, Treiber, Diagnose und Schutzmerkmale eines Steuerungsabschnitts sowie die Leistungsstufe für Konfigurationen auf der Hochspannungsseite.
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Hohe Geschwindigkeit
Arbeitsspannnung max.:
50 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Abmessungen:
10.92 x 6.6 x 3.32mm
Weitere Suchbegriffe: 1891201, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, TDE1798DP, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,24*
€ 8,73*
1 Tag
2242
€ 14,99*
ab € 5,23*
€ 10,00*
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 16,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.