Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi 2-Kanal Digital Labornetzgerät 600W, 0 → 80V / 0 → 50A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891225
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     QPX600DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 2
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 50A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 50A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1891225, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, QPX600DP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.437,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,88*
€ 3.239,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.689,04*
€ 3.199,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.588,56*
€ 3.080,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.452,07*
€ 2.917,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.437,11*
€ 2.900,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.