Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimpsteckverbinder-Gehäuse Buchse 4.2mm, 22-polig / 2-reihig, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1891398
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 22
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Fit
Länge = 47.4mm
Breite = 19.6mm
Gehäusematerial = Polyamid

Mini-Fit Jr. Buchsengehäuse, zweireihig, 22 Stromkreise, natürlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Fit
Länge:
47.4mm
Breite:
19.6mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 1891398, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39012220, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,5993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 726,813*
€ 864,90747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,951*
€ 797,24169
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 639,504*
€ 761,00976
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 598,905*
€ 712,69695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,677*
€ 694,57563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,088*
€ 677,21472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,37*
€ 641,8503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.