Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891482
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67068-7041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Universal Serial Bus (USB) geschirmte E/A-Buchse Typ B, rechtwinklig mit geknickten Lötösen, Farbe Schwarz, 0,76-μm-Goldbeschichtung (Au), Tray Pack, bleifrei
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1891482, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 670687041, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,9136*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 640 Stück (ab € 1,09049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 806,9312*
€ 960,24813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 772,576*
€ 919,36544
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 751,5008*
€ 894,28595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 738,2848*
€ 878,55891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 722,272*
€ 859,50368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 697,9136*
€ 830,51718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.