Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex Mini-Fit Jr. Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 4.2mm, Kabel-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1891491
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
39-30-1200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Serie = Mini-Fit Jr.
Raster = 4.2mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 13.0A
Betriebsspannung = 600,0 V
Mini-Fit Jr. Stiftleiste, zweireihig, rechtwinklig, mit Snap-In-Kunststoffstift-Leiterplattenverriegelung, 20 Stromkreise, Nylon 6/6 94V-2, 2,54-μm-Matt-Zinn-Beschichtung (Sn), natürlich, Tasche
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Jr.
Raster:
4.2mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
13.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Servokabel
,
Stiftleiste
,
molex stiftleiste 20polig
,
leiterplattenbuchse
,
leiterplattenbuchse 2-reihig
,
1891491
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Molex
,
39301200
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
52
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,35*
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,54*
Lager 139
2 Tage
785
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück (
entspricht € 1.524,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 13A, 24 ... 22AWG
Molex
46018-2541
ab € 0,161*
Zubehör
MOLEX 46018-1541 BUCHSENKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR
Molex
46018-1541
ab € 0,24*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39012200 1 St. Bag
Molex
39012200
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen