Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891503
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67068-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Geschirmte Universal Serial Bus (USB)-E/A-Buchse Typ B, rechtwinklig, mit geknickten Lötösen, Farbe Schwarz, Gold-Flash-Beschichtung (Au), Tray Pack, bleifrei
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1891503, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 670688000, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.