Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Equipment Co Ltd Prüfgewicht 10g für Waagen, 10g F1 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam Equipment Co Ltd Prüfgewicht 10g für Waagen, 10g F1 Edelstahl
Adam Equipment Co Ltd Prüfgewicht 10g für Waagen, 10g F1 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1891564
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     F1 10g
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewicht = 10g
Klasse = F1
Material = Edelstahl

Die OIML-Gewichte von Adam sind in Sätzen oder separat erhältlich. Einzelne Gewichte werden in einer Kunststoffbox verpackt, während die Gewichtssätze in einer gefütterten Aluminiumbox mit Pinzette und weißem Baumwollhandschuh platziert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10g
Klasse:
F1
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht 10 g edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 10 g, 1891564, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Adam Equipment Co Ltd, F110g, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.