Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84243A EMV-Filter, 305/530 V ac, 140A, Anschlussblock, 3-phasig 14 mA / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891590
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84243A6140Z000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzfilter 3-phasen epcos
Nennstrom max. = 140A
Betriebsspannung max. = 305/530 V ac
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84243A
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 275mm
Tiefe = 100mm
Höhe = 270mm
Abmessungen = 275 x 100 x 270mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 0.8mΩ

EMV-Filter für Netzleitungen sind an die Leitungsseite elektronischer Geräte angeschlossen und sind Komponenten, die hauptsächlich zur Unterdrückung leitungsgebundener EMI-Störungen dienen. Unser Sortiment reicht von kompakten Typen mit Nennströmen von wenigen Ampere bis zu großen Typen mit Nennströmen von Tausenden Ampere. Neben den Typen mit allgemeinen Eigenschaften besteht das Spektrum aus Breitbandtypen mit hoher Dämpfung sowie Produkten, die mit Hochspannungsimpulsen und Typen mit geringem Leckstrom in vielen verschiedenen Formen und Terminal Formen für verschiedene Kundenanwendungen kompatibel sind.Niedriger Leckstrom Entladezeit bis zu 44 A Typen:< 60 V innerhalb von 1 s. Anwendungen Frequenzumrichter für Motorantriebe, z. B. Aufzüge Pumpen Fördersysteme HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) Netzteile Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen Bis zu 44 A: Steckbare Geräte
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
140A
Betriebsspannung max.:
305/530 V ac
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84243A
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
275mm
Tiefe:
100mm
Höhe:
270mm
Abmessungen:
275 x 100 x 270mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
0.8mΩ
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, 1891590, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84243A6140Z000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,43*
€ 520,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.