| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1891625 Herst.-Nr.: R5F5651EDDBP#20 EAN/GTIN: 5059045832652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Familie = RX65N Gehäusegröße = TFBGA Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = RXv2 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 2 MB Grenzfrequenz = 120MHz RAM Speicher-Größe = 640 kB USB-Kanäle = 1 Anzahl der SPI-Kanäle = 3 Anzahl der I2C-Kanäle = 3 Höhe = 0.95mm
120 MHz 32-Bit-RX-MCU, On-Chip-FPU, 240 DMIPS, bis zu 2 MB Flash-Speicher (unterstützt die Dual-Bank-Funktion), 640 KB SRAM, verschiedene Kommunikationsschnittstellen einschließlich Ethernet-MAC, SD-Host-Schnittstelle, SD-Slave-Schnittstelle, Quad-SPI und CAN, 12-Bit-A/D-Wandler, RTC, Verschlüsselungsfunktionen, CMOS-Kameraschnittstelle, Grafik-LCD-Controller, 2D-Zeichen-Engine. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Familie: | RX65N | Gehäusegröße: | TFBGA | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | RXv2 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 2 MB | Grenzfrequenz: | 120MHz | RAM Speicher-Größe: | 640 kB | USB-Kanäle: | 1 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | Anzahl der I2C-Kanäle: | 3 | Höhe: | 0.95mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1891625, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F5651EDDBP#20, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |