| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1891645 Herst.-Nr.: F1 100g +calibration EAN/GTIN: 0819309012467 |
| |
|
| | |
| Gewicht = 100g Klasse = F1 Material = Edelstahl
Die OIML-Gewichte von Adam sind in Sätzen oder separat erhältlich. Einzelne Gewichte werden in einer Kunststoffbox verpackt, während die Gewichtssätze in einer gefütterten Aluminiumbox mit Pinzette und weißem Baumwollhandschuh platziert werden.Edelstahlgewichte für Langlebigkeit und Genauigkeit Lieferung in einem Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100g | Klasse: | F1 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 100 g, knopfgewicht, 1891645, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Adam Equipment Co Ltd, F1100g+calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights |
| | |
| |