Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 765 Hydraulik-Schnellkupplung für ISO-Norm 16028 Stahl, 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891723
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     C107651213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindegröße = 1Zoll
Material = Stahl
Serie = 765
Verwendbar mit = ISO-Norm 16028
Typ = Kupplung
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSPP
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 400 bar
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

CEJN-Stahl-SchnellverbindungskupplungKupplung mit Innengewinde, mit Nitrle-Gummi abgedichtet von CEJN. Eigenschaften und Vorteile: • Stahlmaterial• Nitrilgummidichtung• BSPP-Gewindestandard• 400 bar maximaler Betriebsdruck
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1Zoll
Material:
Stahl
Serie:
765
Verwendbar mit:
ISO-Norm 16028
Typ:
Kupplung
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSPP
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
400 bar
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 1 zoll, schnellkupplung, schnellschlusskupplung stahl, 1891723, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, CEJN, C107651213, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.