Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 765 Hydraulik-Schnellkupplung für ISO-Norm 16028, Stecker, 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CEJN 765 Hydraulik-Schnellkupplung für ISO-Norm 16028, Stecker, 1Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1891724
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     C107656203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Nippel
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1Zoll
Serie = 765
Verwendbar mit = ISO-Norm 16028
Typ = Nippel
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSPP
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 400 bar
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Die CEJN Serie 765 ist eine Flachkopf-Schnellkupplung für hydraulische Anwendungen mit niedrigem und mittlerem Druck. Die flache Bauweise minimiert Verschüttungen beim Verbinden und Trennen. Die Kupplungen der Serie 765 benötigen nur eine Hand für den Betrieb, was das Verbinden und Trennen schnell und einfach macht. Staubschutzkappen sind als Zubehör für Kupplung und Nippel erhältlich, wenn sie getrennt werden, um zu verhindern, dass Staub und Schmutz in das System gelangen. Die Kupplungen der Serie 765 verfügen über eine manuelle Sicherheitsverriegelung als zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen. Die Kupplungen und Nippel sind auch in anderen Größen erhältlich.Flache Stirnseite Einhandbedienung Zusätzliche Sicherheitsverriegelung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1Zoll
Serie:
765
Verwendbar mit:
ISO-Norm 16028
Typ:
Nippel
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSPP
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
400 bar
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, cejn 1" schnellschlusskupplung, schnellkupplung 1 zoll, schnellkupplung, 1891724, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, CEJN, C107656203, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.