Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing DFN, einzeln typ. 3→ 30 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891846
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM258QT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Eingangsspannung max. = 30 VmV
Eingangsspannung min. = 3 VnV/√Hz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.1MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Eingangsspannung max.:
30 VmV
Eingangsspannung min.:
3 VnV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1891846, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM258QT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,534*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.