Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Smart-Card-Schnittstelle Smart Card SMD TSSOP 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891866
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST8024LCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1891866
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Peripherie-Controller-Chip
Peripherie-Typ = Smart Card
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 9.8 x 4.48 x 1.05mm
Länge = 9.8mm
Breite = 4.48mm
Höhe = 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Weitere Informationen:
Peripherie-Typ:
Smart Card
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
9.8 x 4.48 x 1.05mm
Länge:
9.8mm
Breite:
4.48mm
Höhe:
1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,27*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,931*
€ 3,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.