Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892037
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3485EIDT
EAN/GTIN:
     5059045815471
Suchbegriffe:
1892037
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Das ST3485EB/EC/EI/EIY-Gerät ist ±15 kV ESD-geschützt, 3,3 V energiesparender Transceiver für RS-485- und RS-422-Kommunikation. Das Gerät enthält einen Treiber und einen Empfänger in Halbduplex-Konfiguration. Das ST3485E-Gerät überträgt und empfängt Daten mit einer garantierten Datenrate von mindestens 12 Mbit/s. Alle Sender- und Empfängerausgänge sind bis ±15 kV Luftentladung geschützt. Der Treiber ist kurzschlussstrombegrenzt und gegen übermäßige Verlustleistung durch thermische Abschaltschaltungen geschützt, die die Treiberausgänge in einen hochohmigen Zustand versetzen.ESD-Schutz ±15 kV Luftentladung ±8 kV Kontaktentladung Betrieb über eine einzelne 3,3-V-Versorgung - keine Ladungspumpe erforderlich Kompatibel mit 5 V-Logik 1 μA Abschaltmodus mit niedrigem Strom max Garantierte Datenrate von 12 Mbit/s. -7 bis 12 V Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Halbduplex-Versionen erhältlich Anschlussbelegung nach Industriestandard 75176 Strombegrenzung und thermische Abschaltung für Treiberüberlastungsschutz Garantierter hoher Empfängerausgangszustand für potenzialfreie Eingänge ohne Signal Ermöglichen Sie bis zu 64 Transceiver auf dem Bus Erhältlich in SO8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.