Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunhayato Lochraster Experimentierplatine, PCB-Stärke 9mm, B. 52mm, Lötfreies Steckplatinen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunhayato Lochraster Experimentierplatine, PCB-Stärke 9mm, B. 52mm, Lötfreies Steckplatinen-Kit
Artikel-Nr.:
     108EL-1892280
Hersteller:
     Sunhayato
Herst.-Nr.:
     SBS-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Lötfreies Steckplatinen-Kit
Anzahl Anschlüsse = 408mm
Breite = 52mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 83 x 52 x 9mm
Weitere Informationen:
Typ:
Lötfreies Steckplatinen-Kit
Anzahl Anschlüsse:
408mm
Breite:
52mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
83 x 52 x 9mm
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 1892280, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, Sunhayato, SBS202, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.