Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunhayato Lochrasterplatine 2, Raster 2.54mm, PCB-Bohrung 0.9mm, 65 x 56 x 1.6mm 1.6mm Glas Verbundmaterial CEM-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892286
Hersteller:
     Sunhayato
Herst.-Nr.:
     UB-RPI02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 2
Lochraster = 2.54mm
Abmessungen = 65 x 56 x 1.6mm
Länge = 65mm
Breite = 56mm
Materialstärke = 1.6mm
Plattenmaterial = Glas Verbundmaterial
Lochdurchmesser = 0.9mm
FR Materialgüte = CEM-3
Schaltungsmuster = Zwei Seiten
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
2
Lochraster:
2.54mm
Abmessungen:
65 x 56 x 1.6mm
Länge:
65mm
Breite:
56mm
Materialstärke:
1.6mm
Plattenmaterial:
Glas Verbundmaterial
Lochdurchmesser:
0.9mm
FR Materialgüte:
CEM-3
Schaltungsmuster:
Zwei Seiten
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 1892286, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, Sunhayato, UBRPI02, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.