Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volkel Ring Gewindelehrring, M4 x 0.7, 6g, 0.7mm, Gewindelehrring, PreCal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893327
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     16190 +Cal
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut m4
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Dorn/Ring = Ring
Messlehrentyp = Gewindelehrring
Go / No-Go = Go
Gewindegröße = M4 x 0.7
Teilungs-Durchmesser = 0.7mm
Toleranz = 6g
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Kalibriert = PreCal

Der Gewinde-Gutlehrring muss manuell in das gesamte Gewinde des Teils eingeschraubt werden können (ohne übermäßige Kraftanwendung). Wenn dies nicht möglich ist, entspricht das Gewinde nicht den erforderlichen Standards (= Ausschuss). Die Referenztemperatur für Teile und Lehren beträgt 20° Celsius. Kalibriert mithilfe von IAC-Gewindeabtastern in einem von VÖLKEL getrennten Messlabor.
Weitere Informationen:
Dorn/Ring:
Ring
Messlehrentyp:
Gewindelehrring
Go / No-Go:
Go
Gewindegröße:
M4 x 0.7
Teilungs-Durchmesser:
0.7mm
Toleranz:
6g
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Kalibriert:
PreCal
Weitere Suchbegriffe: 1893327, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Gewindelehrdorne und -ringe, Völkel, 16190+Cal, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Plug Gauges & Ring Gauges, Volkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.