Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L0 ARM Cortex M0+ 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 32MHz 20 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893874
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L071RBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32L0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 20 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Breite = 10mm

Plattform mit extrem niedriger Leistungsaufnahme 1,65-V- bis 3,6-V-Netzteil Temperaturbereich: -40 bis 125 °C. 0,29 μA Standby-Modus (3 Wakeup-Stifte) 0,43 μA Stoppmodus (16 Wakeup-Zeilen) 0,86 μA Stoppmodus + RTC + 20 KB RAM-Speicherung Bis zu 93 μA/MHz im Betriebsmodus 5 μs Wakeup-Zeit (aus Flash-Speicher) 41 μA 12-Bit ADC-Umwandlung bei 10 ksps Kern: Arm ® 32-Bit Cortex ®-M0+ mit MPU Von 32 kHz bis max. 32 MHz 0,95 DMIPS/MHz Speicher Bis zu 192 KB Flash-Speicher mit ECC (2 Bänke mit gleichzeitiger Schreib-/Lesefunktion) 20 KB RAM 6 KB Daten-EEPROM mit ECC 20-Byte-Backup-Register Sektorschutz gegen L/S-Betrieb Bis zu 84 schnelle E/As (78 E/As 5 V tolerant) Reset- und Versorgungsmanagement Hochsicheres, stromsparendes BOR (Brownout-Reset) mit 5 wählbaren Grenzwerten Extrem energiesparend POR/PDR Programmierbarer Spannungsdetektor (PVD) Taktquellen 1 bis 25 MHz Quarzoszillator 32-kHz-Oszillator für RTC mit Kalibrierung Interner 16-MHz-Hochgeschwindigkeits-RC mit werkseitiger Trimmung (+/- 1 %) Interne 37-kHz-RC mit geringer Leistungsaufnahme Interne Multispeed-Low-Power-RC mit 65 kHz bis 4,2 MHz PLL für CPU-Takt Vorprogrammierter Bootloader USART, I2C, SPI-Unterstützung Entwicklungsunterstützung Unterstützt serielles Kabeldebuggen Umfangreiche analoge Peripheriegeräte ADC mit 12 Bit, 1,14 Msps, bis zu 16 Kanäle (bis zu 1,65 V) 2x Komparatoren mit extrem niedriger Leistungsaufnahme (Fenstermodus und Aufwachfunktion, bis auf 1,65 V) 7-Kanal-DMA-Controller, unterstützt ADC, SPI, I2C, USART, Zeitgeber Bis zu 10 x Peripherie-Kommunikationsschnittstellen 4 x USART, 1 x UART (niedrige Leistung) Bis zu 6 x SPI 16 Mbit/s. 3 x I2C (2 mit SMBus/PMBus) 11 x Zeitgeber: 2 x 16-Bit mit bis zu 4 Kanälen, 2 x 16-Bit mit bis zu 2 Kanälen, 1 x 16-Bit-Ultra-Low-Power-Zeitgeber, 1 x SysTick, 1 x RTC, 2 x 16-Bit-Basis und 2 x Watchdogs (unabhängig/Fenster) CRC-Berechnungseinheit, eindeutige ID mit 96 bit
Weitere Informationen:
Familie:
STM32L0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
20 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1893874, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32L071RBT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,68*
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 6,98*
1 Tag
4642
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 7,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 588,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
ab € 87,89*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32L0538-DISCO
ab € 19,70*
Zubehör
Twin Industries
TW-E41-1060
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.