Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode Gemeinsame Anode, 100V / 150mA, 3-Pin SOT-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893961
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT46AWFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 150mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
150mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, smd diode, 1893961, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, BAT46AWFILM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,05*
€ 272,5695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,85*
€ 271,1415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,57*
€ 250,5783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,49*
€ 238,5831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,18*
€ 217,9842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.