Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB LQFP 48-Pin 48MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894051
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F031C6T6
EAN/GTIN:
     5059045362135
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Höhe = 1.45mm

Die Mikrocontroller STM32F031x4/x6 enthalten den leistungsstarken ARM ® Cortex ®-M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 48 MHz Frequenz arbeitet, integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (bis zu 32 KB Flash-Speicher und 4 KB SRAM) sowie eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Geräte bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (ein I2C, ein SPI/I2S und ein USART), einen 12-Bit-ADC, fünf 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen PWM-Timer mit erweiterter Steuerung. Die Mikrocontroller STM32F031x4/x6 arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und -40 bis +105 °C, von einem 2,0 bis 3,6 V Netzteil. Ein umfassender Satz von Energiesparmodi ermöglicht das Design von Energiesparanwendungen. Die Mikrocontroller STM32F031x4/x6 umfassen Geräte in sechs verschiedenen Gehäusen von 20 Pins bis 48 Pins. Je nach dem gewählten Gerät sind verschiedene Sätze von Peripheriegeräten im Lieferumfang enthalten. Diese Eigenschaften machen die STM32F031x4/x6-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, tragbare Geräte, A/V-Empfänger und digitales TV, PC-Peripheriegeräte, Gaming- und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Videointercoms und HVACs geeignet.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1894051, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F031C6T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.