Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 50V / 20A, 8-Pin PowerFLAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894425
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD20U50DJF-TR
EAN/GTIN:
     5059045378983
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 8
Maximaler Spannungsabfall = 510mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
8
Maximaler Spannungsabfall:
510mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 1894425, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD20U50DJFTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.