Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 100V / 30A, 8-Pin PowerFLAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894438
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD30SM100DJFTR
EAN/GTIN:
     5059045371007
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 8
Maximaler Spannungsabfall = 730mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
8
Maximaler Spannungsabfall:
730mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 1894438, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD30SM100DJFTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.